TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの コンテナ台車
アルミカート エアーキャスター仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39591097
品番
TALC50GALG
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途
クリーンルーム。
冷凍倉庫。
荷台寸法(幅)(mm)
(内枠)375
荷台寸法(奥行)(mm)
(内枠)540
トラスコ品番
362-2266
質量(kg)
2.5
仕様
完成品
材質
アルミ
材質(本体)
アルミ
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
200
キャスター
自在車、自在車ストッパー付各2個
床面高さ(mm)
123
キャスター径(Φmm)
75
材質(金具)
スチール
特性
軽量
騒音対策
あり