TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの コンテナ台車
伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39591115
品番
FCD3030-ALG
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。
10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。
コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質
(キャスター金具)スチール
(車輪)ナイロンホイールゴム
(コーナー)ポリプロピレン(PP)
(連結バー)スチール
荷台寸法(幅)(mm)
(枠内)300〜400
荷台寸法(奥行)(mm)
(枠内)300〜400
トラスコ品番
362-1715
質量(kg)
3.5
仕様
組立式
長さ(mm)
295〜395
幅(mm)
295〜395
高さ(mm)
156
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム
積載荷重(kg)
300
キャスター
自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
(目安)1人30分
キャスター金具
スチール
取付穴ピッチ(mm)
55×42
騒音対策
あり
材質(連結バー)
スチール
材質(コーナー)
ポリプロピレン(PP)
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA