※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCD4050-ALG 伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ TRUSCO 39591167 FCD4050-ALG 伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ TRUSCO 39591167 FCD4050-ALG 伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ TRUSCO 39591167

伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39591167 品番 FCD4050-ALG
参考基準価格(税別)¥13,660 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。
10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。
コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。

材質
(キャスター金具)スチール
(車輪)ナイロンホイールゴム
(コーナー)ポリプロピレン(PP)
(連結バー)スチール
荷台寸法(幅)(mm)(枠内)400〜500 荷台寸法(奥行)(mm)(枠内)500〜600 トラスコ品番362-1766 質量(kg)4.1 仕様組立式 長さ(mm)495〜595 幅(mm)395〜495 高さ(mm)156 材質(車輪)ナイロンホイールゴム 積載荷重(kg)300 キャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様) キャスター径(Φmm)75 組立時間(目安)1人30分 キャスター金具スチール 取付穴ピッチ(mm)55×42 騒音対策あり 材質(連結バー)スチール 材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
1人が参考にしています
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする