※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-CC2シリーズ コンバータユニット
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39591205
品番
FR-CC2-H355K-60
参考基準価格(税別)
¥4,706,000
販売価格(税込)
¥2,637,800
販売価格(税別)
¥
2,398,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
1296H×600W×440L
質量(kg)
213
電圧(V)
400
保護構造
IP00
適合モータ容量(kW)
355
冷却方式
強制風冷
定格入力電流(A)
683
電源設備容量(kVA)
521
定格出力電圧(V)
DC430〜780
周波数許容範囲(%)
±5