THB100E ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCO 39591282 THB100E ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCO 39591282 THB100E ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCO 39591282 THB100E ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCO 39591282

ハンドトラックボックス フタ付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39591282 品番 THB100E
参考基準価格(税別)¥41,850 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。
コンパクト折りたたみができ手提げベルト付で持ち運びができます。
三ツ折りフタになっているので、荷物の出し入れが容易です。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×470×600 トラスコ品番393-4730 質量(kg)3.5 適合サイズ(mm)(台車)L600×W470 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×590×590 用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。 仕様取手付、三ツ折りフタ 芯材ポリプロピレン(PP) 材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする