THB-100AE ハンドトラックボックス フタ無しタイプ TRUSCO 39591291 THB-100AE ハンドトラックボックス フタ無しタイプ TRUSCO 39591291 THB-100AE ハンドトラックボックス フタ無しタイプ TRUSCO 39591291 THB-100AE ハンドトラックボックス フタ無しタイプ TRUSCO 39591291 THB-100AE ハンドトラックボックス フタ無しタイプ TRUSCO 39591291

ハンドトラックボックス フタ無しタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39591291 品番THB-100AE
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。
コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。

用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。 仕様フタなし トラスコ品番393-4721 質量(kg)2.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×470×580 適合サイズ(mm)(台車)L600×W470 芯材ポリプロピレン(PP) 材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料) 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする