TCP-75 オリコン用内袋 TRUSCO 39591596 TCP-75 オリコン用内袋 TRUSCO 39591596

オリコン用内袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 39591596 品番 TCP-75
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。
収納物の汚れ防止にも使用できます。
コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。
マチ付なので袋のセットも簡単です。

容量(L)75 半透明 寸法(縦×横)(mm)950×1150(690) 厚さ(mm)0.015 質量(g/袋)557 トラスコ品番392-6044 質量(g)557 品名オリコン用内袋 TCP75 縦(mm)950 横(mm)1150(690)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39591596
2024-02-19
用途:
野菜の収穫、貯蔵時に使用
農・林・水産業

一般的な、平たいタイプの野菜収穫コンテナの内袋として使っています。しっかり蓋部分を折りたたんで使うには、一番大きいサイズが使いやすいです。コスパとてもよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39591571
2018-12-25
用途:
材料の保管用に使用します。
製造業

サイズも2種類あり、使いやすいです。材料の保管用に使用したり、計数時に一時的に保管用にしたりと使用しております。

対象商品:
39591587
2016-11-06
用途:
倉庫内の荷物整理

倉庫内の荷物整理の際、折りコン内容物の埃よけに活用。
カバー代わりに折りコンの外から被せる事もできて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする