TR-S20R α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO 39591632 TR-S20R α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO 39591632 TR-S20R α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO 39591632 TR-S20R α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO 39591632 TR-S20R α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO 39591632

α折りたたみコンテナ ”スケルコン"

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39591632 品番 TR-S20R
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。

用途
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
容量(L)20.2 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×272 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×231×252 透明レッド フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)76 仕様シボ加工4ヵ所 トラスコ品番363-8791 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.1 最大積載荷重(kg)15 適合カード差し両短辺21型(別売) 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)252 有効内寸法・幅(mm)335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08421691
2023-04-20
用途:
パーツなどの仕分け
CEDAR FACTORY株式会社 様 (建設業・工事業)

折り畳め収納時に貸せ寝られるところ、畳んで収納時でもかさ張らず庫内がすっきりします。

対象商品:
39591605
2020-04-16
用途:
工具整理
製造業

中身が確認できるコンテナタイプを探していたので満足しております。

対象商品:
39591623
2017-04-18
用途:
部署別の小分け用物入れ
製造業

組み立ても簡単で、しっかりとした作りなので物を入れても丈夫で
折り畳まる事も無く、使い勝手はとっても良いです。
綺麗なクリスタルブルーで、清潔感もあるので購入して良かったです。

対象商品:
39591623
2016-09-01
用途:
ストック品収納兼 置台
個人のお客様

カラーがの発色がいいです。蓋が有れば、もっといいかナ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする