TRC50LGN リターンクッション TRUSCO 39591727 TRC50LGN リターンクッション TRUSCO 39591727

リターンクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39591727 品番 TRC50LGN
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コンテナ内の商品を保護するクッションです。
ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。
オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。

トラスコ品番384-1464 材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)30 質量(g)130 寸法(縦×横)(mm)386×543 適合コンテナ内寸W336×D493

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする