5LRFSB 折りたたみコンテナ OC-50L セキスイ 39591736 5LRFSB 折りたたみコンテナ OC-50L セキスイ 39591736 5LRFSB 折りたたみコンテナ OC-50L セキスイ 39591736 5LRFSB 折りたたみコンテナ OC-50L セキスイ 39591736 5LRFSB 折りたたみコンテナ OC-50L セキスイ 39591736 5LRFSB 折りたたみコンテナ OC-50L セキスイ 39591736

折りたたみコンテナ OC-50L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39591736 品番5LRFSB
参考基準価格(税別)¥12,210 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

トリプルロックでセキュリティ効果抜群です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。

容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334 ブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)95 トラスコ品番387-0570 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.64 最大積載荷重(kg)20 適合カード差しOCK-110(別売) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)333 有効内寸法・高さ(mm)303 有効内寸法・幅(mm)492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする