三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ 標準構造品 FR-A800-CRNシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kW)
(インバータND定格)3.7
電圧(V)
200
注文コード
39591747
品番
FR-A820-3.7K-E1-60CRN
参考基準価格(税別)
¥344,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・電圧
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
容量(kW)
(インバータND定格)3.7
寸法(mm)
260H×150W×140L
質量(kg)
3.3
電圧(V)
200
保護構造
IP20
冷却方式
強制風冷
定格入力電流(A)
22.6(標準負荷 初期値)
定格出力電圧(V)
3相200〜240