三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-A800-CRNシリーズ コンバータ分離タイプ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kW)
(インバータND定格)315
注文コード
39592115
品番
FR-A842-315K-E1-60CRN
参考基準価格(税別)
¥13,436,000
販売価格(税込)
¥5,277,800
販売価格(税別)
¥
4,798,000
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
400
容量(kW)
(インバータND定格)315
寸法(mm)
1330H×540W×440L
質量(kg)
163
保護構造
IP00
冷却方式
強制風冷
定格出力電圧(V)
3相380〜500
周波数許容範囲(%)
±5