ロックス

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39592271 品番 ROX-660L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。

容量(L)67 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×660×320 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×546×275 クリア スタッキング トラスコ品番444-9045 材質ポリプロピレン(PP) フタあり 収納枚数(枚)トレーナー約18 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)660 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)546 有効内寸法・高さ(mm)275 有効内寸法・幅(mm)352
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※有効内寸法は凸部分を含まない寸法です。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
職場の備品収納
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

備品・消耗品の整理に使用しました。
透明なので中身が見えて、幅・奥行違いや高さ違いのバリエーションのおかげでスペースや収納物に応じて使い分けでき、すっきり揃えられて良いです。備品整理の進捗に応じて追加購入しています。ただ、サイズによっては1個単位での注文ができずセット売りのみ、かといってセットでは数が多すぎることがあります。すべての規格で1個単位の注文ができるようにしていただけるとありがたいです。

2025-03-19
用途:
事務書類の保管庫として使用しています。
建設業・工事業

重たい書類の束を入れても、しっかりとして変形することもなく、長期保管に便利です。
重たい書類を詰め込んで、積み上げても変形することなく使いやすいです。

1人が参考にしています
2024-12-11
用途:
書類の整理整頓
建設業・工事業

大きな工事の際に書類が大量になるため持ち運び、整理整頓に便利です。ロックスは様々なサイズがあるためとても重宝します。

対象商品:
39592253
2023-08-31
用途:
細かい部品の分類整理
サービス業

丈夫で、内側がスッキリして凸凹が少ないのでスペースに無駄なく収納できます。運ぶのも重ねるのも扱いやすく、大変便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
39592244
2023-05-26
用途:
イベント用具・道具入れ
一般社団法人飯南町観光協会 様 (サービス業)

頑丈で使いやすいため、長く利用できると思います。また購入させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
39592296
2022-09-07
用途:
TR808入れ
NumaModeling 様

808を入れる箱がなかなか見つからなかったが、やっと見つかった。

1人が参考にしています
対象商品:
39592244
2022-03-07
用途:
道具入れ
運輸・通信業

・バンドで固定が楽にできてとても使いやすい。
・耐久性があるので、野外での使用もできて良い。

対象商品:
39592271
2021-10-02
用途:
整理整頓
製造業

何より丈夫なのが最高です!高さ14cmの仕切りと網で2段の仕切り箱に出来るので整理箱にしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする