※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の バックルコンテナ
ロックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39592287
品番
ROX-660M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,486
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
フタの溝を利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心してお使いいただけます。
トラスコ品番
444-9053
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
容量(L)
50
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
660×440×243
フタ
あり
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
548×354×219
フタの種類
バックル式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39592287
ROX-660M
89715175
ROX-660M
ロックス
TENMA(天馬)
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました