TSK-910F-B TSK-910用フタ TRUSCO 39592804 TSK-910F-B TSK-910用フタ TRUSCO 39592804 TSK-910F-B TSK-910用フタ TRUSCO 39592804 TSK-910F-B TSK-910用フタ TRUSCO 39592804 TSK-910F-B TSK-910用フタ TRUSCO 39592804

TSK-910用フタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39592804 品番 TSK-910F-B
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

本体TSK-910の外寸と同サイズの為、本体からフタがはみ出ることがありません。フタをセットした状態で並べても無駄なスペースを取りません。

適合TSK-910 (B) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×18 ブルー トラスコ品番363-9410 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)200 外寸法・幅(mm)361 外寸法・高さ(mm)18 外寸法・奥行(mm)272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39592786
2023-04-21
用途:
屋外での防水用途
甲斐エンジニアリング 様

ただ乗せるだけのフタでロックや嵌め合い等ありません。
フタが販売されていたので屋外での使用を想定していましたが、ふち部分のオーバーラップ等も無く防水性はまったく期待できないため別の物を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする