容量(L)11
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×280×125
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)369×248×110
色透明
トラスコ品番389-9926
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.75
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125
適合カード差し-
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)369×248×110
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)369