曜日別特売
GL531 グリーンレーベルコンテナ セキスイ 39593014

 

GL531 グリーンレーベルコンテナ セキスイ 39593014
GL531 グリーンレーベルコンテナ セキスイ 39593014
GL531 グリーンレーベルコンテナ セキスイ 39593014
GL531 グリーンレーベルコンテナ セキスイ 39593014

グリーンレーベルコンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)18
内容量1個注文コード39593014品番GL531
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。

用途
商品の搬送。
製品の保管。
道具の整理箱。
容量(L)18外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×125GLグリーントラスコ品番387-0600材質再生PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.33フタなし適合カード差しTP-003/110・QR-01/22・TS(別売)外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)366コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)310.5有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)474.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39593014
2017-04-07
用途: 試験施設の水溶液入れとして使用。

試験施設の棚の大きさに合わせて選んだが、サイズもカタログ記載のとおりでピタリと収まった。また、再生樹脂を使用しているが、全く問題ない。丈夫で、洗浄時等の取扱いでも使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする