※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-A800シリーズ コンバータ分離タイプ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モータ容量(kW)
355
注文コード
39593043
品番
FR-A842-355K-E1
参考基準価格(税別)
¥14,144,000
販売価格(税込)
¥5,497,800
販売価格(税別)
¥
4,998,000
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1330H×540W×440L
質量(kg)
163
電圧(V)
400
保護構造
IP00
適合モータ容量(kW)
355
冷却方式
強制風冷
定格出力電圧(V)
3相380〜500
周波数許容範囲(%)
±5