リス
リスの 内装商品
リスの 収納用品
リスの キッチン収納
スタックキーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39593705
品番
GJIC017
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
組み合わせ次第で、自由自在に整理整頓できるメッシュトレイです。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
260×360×110
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
224×318×95
質量(g)
381
トラスコ品番
382-3083