三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-A800-R2Rシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39593813
品番
FR-A840-22K-1-R2R
参考基準価格(税別)
¥1,580,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
400H×250W×190L
質量(kg)
15
電圧(V)
400
保護構造
IP20
適合モータ容量(kW)
22
冷却方式
強制風冷
定格入力電流(A)
56.5(標準負荷 初期値)
定格出力電圧(V)
3相380〜500