三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-A800-R2Rシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39593874
品番
FR-A840-90K-1-R2R
参考基準価格(税別)
¥5,288,000
販売価格(税込)
¥2,087,800
販売価格(税別)
¥
1,898,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
620H×465W×300L
質量(kg)
55
電圧(V)
400
保護構造
IP00
適合モータ容量(kW)
90
冷却方式
強制風冷
定格出力電圧(V)
3相380〜500