三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-A800-R2Rシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39593899
品番
FR-A840-132K-1-R2R
参考基準価格(税別)
¥7,264,000
販売価格(税込)
¥2,857,800
販売価格(税別)
¥
2,598,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
740H×465W×360L
質量(kg)
78
電圧(V)
400
適合モータ容量(kW)
132
冷却方式
強制風冷
定格出力電圧(V)
3相380〜500