三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-A800-R2Rシリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39593917
品番
FR-A840-185K-1-R2R
参考基準価格(税別)
¥9,906,000
販売価格(税込)
¥3,957,800
販売価格(税別)
¥
3,598,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
1010H×498W×380L
質量(kg)
117
電圧(V)
400
保護構造
IP00
適合モータ容量(kW)
185
冷却方式
強制風冷
定格出力電圧(V)
3相380〜500