三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-A846シリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モータ容量(kW)
37
注文コード
39594389
品番
FR-A846-37K-E1-60C2
参考基準価格(税別)
¥4,910,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
790H×345W×357L
質量(kg)
63
電圧(V)
400
適合モータ容量(kW)
37
冷却方式
強制風冷+内気ファン
定格入力電流(A)
71(初期設定)
電源設備容量(kVA)
54(初期設定)
定格出力電圧(V)
3相380〜500
周波数許容範囲(%)
±5