三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-A800-LCシリーズ 液冷タイプ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力電圧(V)
3相380〜500
出力定格容量(kVA)
132(インバータND)
注文コード
39594538
品番
FR-A840-132K-1-60LC
参考基準価格(税別)
¥9,438,000
販売価格(税込)
¥3,737,800
販売価格(税別)
¥
3,398,000
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・出力定格容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
740H×465W×360L
質量(kg)
78
出力定格容量(kVA)
132(インバータND)
冷却方式
液冷+強制空冷
定格出力容量(VA)
132000(インバータND)
定格出力電圧(V)
3相380〜500