※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータ FR-CC2シリーズ コンバータユニット

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39595003 品番 FR-CC2-H560K-60
参考基準価格(税別)¥8,224,000 販売価格(税込) ¥4,397,800
販売価格(税別)
3,998,000
寸法(mm)1546H×600W×440L 質量(kg)293 電圧(V)400 保護構造IP00 適合モータ容量(kW)560 冷却方式強制風冷 定格入力電流(A)1094 電源設備容量(kVA)833 定格出力電圧(V)DC430〜780 周波数許容範囲(%)±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする