三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-F846シリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39595177
品番
FR-F846-2.2K-1-60C3
参考基準価格(税別)
¥620,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
520H×238W×271L
質量(kg)
15
定格出力電流(A)
4.8
出力定格容量(kVA)
3.7
適合モータ容量(kW)
2.2
冷却方式
自冷+内気ファン
定格入力電流(A)
4.8
電源設備容量(kVA)
3.7
定格出力容量(VA)
3700
定格出力電圧(V)
3相380〜500
周波数許容範囲(%)
±5