三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-F846シリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39595229
品番
FR-F846-15K-1-60C3
参考基準価格(税別)
¥1,472,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
650H×238W×285L
質量(kg)
26
定格出力電流(A)
29
出力定格容量(kVA)
22
適合モータ容量(kW)
15
冷却方式
強制風冷+内気ファン
定格入力電流(A)
29
電源設備容量(kVA)
22
定格出力容量(VA)
22000
定格出力電圧(V)
3相380〜500
周波数許容範囲(%)
±5