※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLW-611ZW フレックスワゴン 消音タイプ 上部引出し付 TRUSCO 39595437 FLW-611ZW フレックスワゴン 消音タイプ 上部引出し付 TRUSCO 39595437 FLW-611ZW フレックスワゴン 消音タイプ 上部引出し付 TRUSCO 39595437 FLW-611ZW フレックスワゴン 消音タイプ 上部引出し付 TRUSCO 39595437

フレックスワゴン 消音タイプ 上部引出し付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39595437 品番FLW-611ZW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,990
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル付きのため、取りまわしが楽にできます。
柱にパイプを採用しています。引出し付きで収納力に優れています。

段数2 均等積載量(kg/段)100(引出し:10) ホワイト 引出しあり 材質(本体)スチール 車輪径(Φmm)75 仕様組立式 トラスコ品番393-1676 質量(kg)16.2 高さ(mm)(こぼれ止め)50 材質(車輪)エラストマー樹脂 ピッチ(mm)(棚板調整)25 間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×600 キャスター自在×4 ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 材質(金具)スチール 支柱径(Φmm)25.4 最大積載量(kg/台)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする