三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
センサレスサーボ専用ドライブユニット FR-E700EXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39595466
品番
FR-E720EX-0.4KNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥184,800
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
4種(1/5〜1/30)
種類
ドライブユニット
保護構造
閉鎖形(IP20)
電源
定格入力(交流電圧・周波数)3相200〜240V 50Hz/60Hz、交流電圧許容変動:170〜264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%
制御方式
速度制御/位置制御(ポイントテーブル)
定格電流(A)
(出力)3
冷却方式
自冷
通信方式
CC-Link/FLリモート※通信対応はオプションカートが必要です。
対応モータ
MM-GKR43、GV-□0.2kW
モータ出力(kW)
0.4