※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
フレックスワゴン 消音タイプ 上部引出し付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39595482
品番
FLW-812ZYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,320
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付きのため、取りまわしが楽にできます。
柱にパイプを採用しています。引出し付きで収納力に優れています。
段数
3
均等積載量(kg/段)
100(引出し:10)
色
ヤングバンブーグリーン
引出し
あり
材質(本体)
スチール
車輪径(Φmm)
100
仕様
組立式
トラスコ品番
393-2184
質量(kg)
17.7
高さ(mm)
(こぼれ止め)50
材質(車輪)
エラストマー樹脂
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×880
キャスター
自在×4
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
材質(金具)
スチール
支柱径(Φmm)
25.4
最大積載量(kg/台)
150