三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
センサレスサーボ 位置制御(パルス列入力)用内蔵オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39595518
品番
FR-A7AP-EX KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続
接続可能パルス出力タイプ:オープンコレクタ/差動ラインドライバ
接続可能パルス列信号形態:正転パルス列+逆転パルス列/パルス列+符号/A相パルス列+B相パルス列
仕様
FR-E700EXシリーズ対応の内蔵オプション
精度
-
パルス数
100kpps(最大入力)
機能
位置制御(パルス列入力)
許容回転速度(r/min)
-
速度制御範囲
-
トルク制御範囲(N・m)
-