画像準備中

インバータ FR-E700シリーズ

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(kW)1.5 注文コード39595579 品番FR-E720-1.5KNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥172,400
この商品は適合モータ容量など134種類から選べます 他の種類を見る

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載

出力信号
オープンコレクタ出力(2点)
リレー出力(1点)
表示計用パルス列出力/MAX 2.4kHz(1点)
周波数設定分解能
【アナログ入力】0.06Hz/60Hz(端子2、4:0〜10V/10bit)
0.12Hz/60Hz(端子2、4:0〜5V/9bit)
0.06Hz/60Hz(端子2、4:4〜20mA/10bit)
【デジタル入力】0.01Hz
定格入力交流電圧(V)(電源)3相 200〜240(50Hz/60Hz) 出力電圧(V)3相 200〜240 冷却方式強制風冷 用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用 質量(kg)1.4 周波数(Hz)50/60 電源3相200V 制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 寸法D(mm)144.5 寸法D1(mm)- 寸法D2(mm)- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×128×144.5 交流電圧許容変動(V)170〜264V 50Hz/60Hz 周波数許容変動±5% 出力定格電流(標準)(A)8(7) 出力定格容量(kVA)3.2 適合モータ容量(kW)1.5 周波数特性基底周波数0〜400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能 入力信号多段速度選択、遠隔設定、あて止め選択、第2機能選択、端子4入力選択*13、JOG運転選択*13、PID制御有効端子、ブレーキ開放完了信号、外部サーマル入力*13、PU-外部運転切換*13、V/F切換、出力停止、始動自己保持選択*13、正転、逆転指令*13、インバータリセット*13、PU-NET運転切換*13、外部-NET運転切換*13、指令権切換*13、インバータ運転許可信号*13、PU運転外部インタロック*13から任意の信号をPr.178〜Pr.184(入力端子機能選択)により選択。 出力周波数(Hz)0.2〜400 出力接点インバータ運転中、周波数到達、過負荷警報、出力周波数検出、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、インバータ運転準備完了、出力電流検出、ゼロ電流検出、PID下限リミット、PID上限リミット、PID正転逆転出力、ブレーキ開放要求、ファン故障*1、FIN過熱プリアラーム、停電減速中、PID制御動作中、セーフティモニタ出力*2、セーフティモニタ出力2*3、リトライ中、寿命警報、電流平均値モニタ、リモート出力、軽故障出力、異常出力、異常出力3、メンテナンスタイマ警報から任意の信号をPr.190〜Pr. 電源設備容量(kVA)4.5 出力過負荷電流定格150% 60s、200% 3s(反限時特性) 保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 直流制動動作周波数(0〜120Hz)、動作時間(0〜10s)、動作電圧(0〜30%)可変 保護機能加速中過電流、定速中過電流、減速中過電流、加速中過電圧、定速中過電圧、減速中過電圧、インバータ保護サーマル動作、モータ保護サーマル動作、フィン過熱、入力欠相*6、ストール防止による停止、始動時出力側地絡過電流*5、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作*5*10*13、オプション異常*5、パラメータエラー、PU抜け発生*10*13、リトライ回数オーバー*5、CPU異常、ブレーキトランジスタ異常、突入抵抗過熱、通信異常、アナログ入力異常*10*13、USB通信異常*9*13、ブレーキシーケンスエラー4〜7*5 トルクブースト手動トルクブースト 保存温度範囲(℃)-20〜65 表示モード出力周波数、モータ電流(定常)、出力電圧、周波数設定値、モータトルク、コンバータ出力電圧、回生ブレーキ使用率、電子サーマル負荷率、出力電流ピーク値、コンバータ出力電圧ピーク値、基準電圧出力、モータ負荷率、PID目標値、PID測定値、出力電力をPr.54 FM端子機能選択 により選択パルス列出力(1440パルス/s/フルスケール) 標高(m)1000以下 振動(m/s2)5.9以下、10〜55Hz(X・Y・Z各方向) 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-10〜+50(凍結のないこと) 回生制動トルク0.5 周波数精度【アナログ入力】最大出力周波数の±0.5%以内(25℃±10℃)【デジタル入力】設定出力周波数の0.01%以内 始動トルク200%以上(0.5Hz時)・・・アドバンスト磁束ベクトル制御を設定した場合(3.7K以下) ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0〜200%可変)、有無の選択可能 警報機能ファン故障*1、過電流ストール防止、過電圧ストール防止、PU停止、パラメータ書込みエラー、回生ブレーキプリアラーム*5、電子サーマルプリアラーム、メンテナンス出力*5、不足電圧、操作パネルロック、パスワード設定中*5、インバータリセット中、セーフティ停止中*3、24V外部電源動作中*12 加速・減速時間設定(s)0.01〜360、0.1〜3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択*10*13、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、ブレーキシーケンス*10、第2機能、多段速運転、あて止め制御、ドループ制御、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御*10、計算機リンク運転(RS-485)*10*13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09199687
2024-12-23
用途:
装置制御用
製造業

自社製品制御用に購入しました
若干高額でしたが即納で助かりました

対象商品:
09199687
2023-08-18
用途:
設備
株式会社関東ダイエットエッグ 様 (製造業)

半導体不足ということもあり、他の商社に依頼すると1.2ヶ月待ちとなり
入手が難しい状況でした。
御社を拝見したところ、販売してあったのですぐ購入致しました。
すごく、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37643523
2022-06-06
用途:
電気蓄音機の調速用
サービス業

1950年代の電気蓄音機の修理中レコード回転数調整用のガバナーが完全に壊れてしまい途方に暮れていました時これと、200V/100V変圧器でしのぎましたおかげさまで順調に動いています。
おかげさまでありがとうございました。

対象商品:
09199705
2021-11-17
用途:
モーターの制御
キユーピー醸造株式会社 様 (製造業)

信用出来る部品です。長年使用しています。半導体不足でどこも品薄で困っていましたが、入手出来て助かりました。

対象商品:
09199653
2021-02-15
用途:
機械のメンテナンス
有限会社 玉井フルーツ店 様 (製造業)

非常に使い勝手がよく、他社で探してもあまりなかった為、取り扱いがあって大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09199687
2020-04-20
用途:
モータの速度制御
その他業種

インバータで回転機械の速度制御をしたいとのことで,この製品を使用しました。別売の周波数設定器を取説通りに取り付け,無事に使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
09199671
2020-03-18
用途:
モーターに取り付けて使用。
製造業

50Hz→60Hzへ変更するために購入。説明書に全て記載されているので、配線も簡単。

1人が参考にしています
対象商品:
09199687
2020-04-08
用途:
インバータ取り付け工事
その他業種

きちんと届きました。
取説も付属しており、その通りに施工できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2人が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする