TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
フレックスワゴン 消音タイプ・天板付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39595613
品番
FLW-812TW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,670
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上段が天板となっており簡単な作業ができます。
柱にパイプを採用しています。上段に天板を採用しており簡単な作業が出来ます。
段数
3
棚段数
2
均等積載量(kg/段)
100
色
ホワイト
引出し
なし
材質(本体)
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×880
仕様
組立式
トラスコ品番
395-1189
質量(kg)
12.7
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
(こぼれ止め)50
材質(車輪)
エラストマー樹脂
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
キャスター
自在×4
棚板数(枚)
1
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
材質(金具)
スチール
支柱径(Φmm)
25.4
最大積載量(kg/台)
100
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引き出さないでください。。