※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLW-822TYG フレックスワゴン 消音タイプ・天板付 TRUSCO 39595647 FLW-822TYG フレックスワゴン 消音タイプ・天板付 TRUSCO 39595647 FLW-822TYG フレックスワゴン 消音タイプ・天板付 TRUSCO 39595647

フレックスワゴン 消音タイプ・天板付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39595647 品番FLW-822TYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上段が天板となっており簡単な作業ができます。
柱にパイプを採用しています。上段に天板を採用しており簡単な作業が出来ます。

段数3 棚段数2 均等積載量(kg/段)100 ヤングバンブーグリーン 引出しなし 材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)750×500×880 仕様組立式 トラスコ品番395-1219 質量(kg)16.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)(こぼれ止め)50 材質(車輪)エラストマー樹脂 ピッチ(mm)(棚板調整)25 キャスター自在×4 棚板数(枚)1 ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 材質(金具)スチール 支柱径(Φmm)25.4 最大積載量(kg/台)100
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引き出さないでください。。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする