三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
インバータ用FR-E700用オプション 制御端末オプション RS485 2ポート端子台
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39596534
品番
FR-E7TR
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
準拠規格
EIA-485(RS-485)
通信方式
半二重方式
終端抵抗
100Ω(有効/無効は終端抵抗スイッチにて切換え可能)
プロトコル
三菱インバータプロトコル(計算機リンク通信)、MODBUS RTUプロトコル
通信速度
4800/9600/19200/38400bps
最大接続台数
32台