※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39596674 品番 FR-A721-30K
参考基準価格(税別)¥2,580,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
容量(kW)30 質量(kg)69 定格電流(A)115(出力) 交流電圧許容変動(V)170〜242 50Hz、170〜264 60Hz 出力定格容量(kVA)44 寸法(mm)700H×450W×240.5L 保護構造IP00 周波数許容変動±5% 定格入力交流電圧(V)3相 200〜220 50Hz、200〜240 60Hz 適合モータ容量(kW)30 冷却方式強制風冷 電源設備容量(kVA)52 出力過負荷電流定格150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃ 定格出力電圧(V)3相200〜240 回生制動トルク100%連続 150% 60s(出力) 周波数許容範囲(%)±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする