※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39596717
品番
FR-A741-5.5K
参考基準価格(税別)
¥878,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
容量(kW)
5.5
質量(kg)
25
定格電流(A)
12(出力)
交流電圧許容変動(V)
323〜528V 50Hz/60Hz
出力定格容量(kVA)
9.1
寸法(mm)
470H×250W×270L
保護構造
IP00
周波数許容変動
±5%
定格入力交流電圧(V)
3相 380〜480 50Hz/60Hz
適合モータ容量(kW)
5.5
冷却方式
強制風冷
電源設備容量(kVA)
12
出力過負荷電流定格
150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃
定格出力電圧(V)
3相380〜480
回生制動トルク
100%連続 150% 60s(出力)
周波数許容範囲(%)
±5