ライトビントレー 樹脂製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)5 注文コード39597336 品番K20B
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は容量・色など14種類から選べます 他の種類を見る

部品の区別に便利です。
取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。
小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。

容量(L)5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)197×167×67 トラスコ品番393-9219 材質ABS樹脂 質量(g)240 間口W×奥行D×高さH(mm)197×167×67 仕切板あり 上部内寸(mm)191×146×63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39597354
2020-01-23
用途:
伝票入れ

このような仕切り付きのトレーがなかなか無かったので伝票を仕分けして入れておくのに購入しました。
使い方を考えると割高ですが、しっかりした物でした。
モノタロウさんから届く商品はあまり売れていない?ものだと汚れていることがありますが
こちらの商品も細かいゴミがたくさん付いてていたのでその辺を改善していただけると助かります。
掃除してから使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする