TRUSCO
TRUSCOの 整備補助用品
TRUSCOの マグネット収納
TRUSCOの マグネットハンガー
マグネットツールハンガー コバンザメ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39597467
品番
KBZ1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。
マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。
従来品のフックも使用可能です。
色
ホワイト
許容荷重(kg)
6/個
吸着力
10kg
用途
生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化
付属品
フック3個
トラスコ品番
393-9294
材質
スチール、ネオジム磁石
質量(g)
270
間口W×奥行D×高さH(mm)
250×8.2×52
マグネット
KBZ-1
注意
※磁力が強いため電子機器、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ等の磁気記録媒体に近づけないで下さい。記録内容が破壊される危険があります。
※心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は 使用しないで下さい。