KBZ2 マグネットツールハンガー コバンザメ TRUSCO 39597476 KBZ2 マグネットツールハンガー コバンザメ TRUSCO 39597476 KBZ2 マグネットツールハンガー コバンザメ TRUSCO 39597476

マグネットツールハンガー コバンザメ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39597476 品番 KBZ2
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。
マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。
従来品のフックも使用可能です。

ホワイト 許容荷重(kg)7/個 吸着力16kg 用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化 付属品フック4個 トラスコ品番393-9308 材質スチール、ネオジム磁石 質量(g)500 間口W×奥行D×高さH(mm)500×8.2×52 マグネットKBZ-2
注意
※磁力が強いため電子機器、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ等の磁気記録媒体に近づけないで下さい。記録内容が破壊される危険があります。
※心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は 使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:300
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:363

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする