ジョイント支持キャスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39597537 品番YJ75NT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。
取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。
GN-400/900の交換用キャスター

トラスコ品番387-9712 許容荷重(kg)65 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39597537
2018-03-14
用途:
矢崎の台車車輪交換
有限会社 中澤製作所 様

純正車輪でしたので、綺麗に交換できました
他の台車も純正車輪が出ていると、簡単に交換できてうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする