※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39599366
品番
CRB672SU
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
段数
2
均等積載量(kg/段)
50
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
全高(mm)
600
仕様
組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ
トラスコ品番
393-3369
質量(kg)
10.1
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
(こぼれ止め)40
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×500×600
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)
150/台
材質(金具)
ステンレス(SUS304)