※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB973SU クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCO 39599445 CRB973SU クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCO 39599445 CRB973SU クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCO 39599445

クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39599445 品番 CRB973SU
参考基準価格(税別)¥114,870 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。

段数3 均等積載量(kg/段)50 間口(mm)750 奥行(mm)500 全高(mm)880 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ トラスコ品番393-3741 質量(kg)14.6 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)750×500×880 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする