クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39599463 品番 CRB863HSU
参考基準価格(税別)¥103,540 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
段数3 均等積載量(kg/段)50 間口(mm)600 奥行(mm)400 全高(mm)810 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付 トラスコ品番393-3474 質量(kg)11.7 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×810 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする