※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39599506
品番
CRB973HSU
参考基準価格(税別)
¥125,040
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
段数
3
均等積載量(kg/段)
50
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
全高(mm)
880
仕様
組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付
トラスコ品番
393-3725
質量(kg)
15.1
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
(こぼれ止め)40
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×500×880
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)
150/台
材質(金具)
ステンレス(SUS304)