※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 ステンレス金具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39599524
品番
CRB963HVSU
参考基準価格(税別)
¥174,530
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
段数
3
均等積載量(kg/段)
50
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
全高(mm)
880
仕様
組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付
トラスコ品番
393-3679
質量(kg)
18.1
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
(こぼれ止め)40
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×880
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
引出し数
1段
最大積載量(kg)
150/台
材質(金具)
ステンレス(SUS304)