※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB-652 クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO 39599542 CRB-652 クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO 39599542 CRB-652 クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO 39599542 CRB-652 クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO 39599542

クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)500 間口(mm)500 全高(mm)600 注文コード39599542 品番CRB-652
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥55,940 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は奥行・間口・全高など12種類から選べます 他の種類を見る

キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。

最大積載量(kg)150/台 均等積載量(kg/段)50 間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×600 段数2 質量(kg)8.7 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ トラスコ品番393-3318 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)500 間口(mm)500 全高(mm)600 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする