※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
360
間口(mm)
360
全高(mm)
880
注文コード
39599612
品番
CRB-933
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥68,710
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
奥行・間口・全高
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)
150/台
均等積載量(kg/段)
50
間口W×奥行D×高さH(mm)
360×360×880
段数
3
質量(kg)
9.4
仕様
組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ
トラスコ品番
393-3539
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
(こぼれ止め)40
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
360
間口(mm)
360
全高(mm)
880
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上げ)