※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB953H クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCO 39599707 CRB953H クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCO 39599707 CRB953H クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCO 39599707 CRB953H クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCO 39599707

クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)500 間口(mm)500 全高(mm)880 注文コード39599707 品番CRB953H
参考基準価格(税別)¥91,730 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は奥行・間口・全高など7種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。

段数3 均等積載量(kg/段)50 間口(mm)500 奥行(mm)500 全高(mm)880 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付 トラスコ品番393-3563 質量(kg)12.7 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×880 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする